精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-206

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-206 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)4.396減速比206種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全151種類を絞り込む
適合モーター
151種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46225017RDR-200C-206-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225026RDR-200C-206-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225035RDR-200C-206-H5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225044RDR-200C-206-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225053RDR-200C-206-H5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225069RDR-200C-206-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225078RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225087RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225096RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225105RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225114RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225123RDR-200C-206-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225139RDR-200C-206-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225148RDR-200C-206-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225157RDR-200C-206-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225166RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18200BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225175RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18200HXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225184RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225193RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225209RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225218RDR-200C-206-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225227RDR-200C-206-H5-JB-4Bα12/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225236RDR-200C-206-H5-JB-4Bα12/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225245RDR-200C-206-H5-JB-4Bα12/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225254RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/1500
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225263RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225279RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225288RDR-200C-206-H5-JB-4Bα30/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225297RDR-200C-206-H5-JB-4Bα30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225306RDR-200C-206-H5-JB-4BαC22/1500
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225315RDR-200C-206-H5-JB-4BαL25/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225324RDR-200C-206-H5-JB-4BαM22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225333RDR-200C-206-H5-JB-4BαM22/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225349RDR-200C-206-H5-JB-4BαM30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225358RDR-200C-206-H5-JB-4BαM30/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225367RDR-200C-206-H5-JB-4Bα12/3000HVi
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225376RDR-200C-206-H5-JB-4Bα12/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225385RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/3000HVi
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225394RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225403RDR-200C-206-H5-JB-4Bα30/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225419RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225428RDR-200C-206-H5-JB-4Bα22/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225437RDR-200C-206-H5-JB-4Bα30/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225446RDR-200C-206-H5-JB-4Bα30/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225455RDR-200C-206-H5-JB-4Bα40/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225464RDR-200C-206-H5-JB-4Bα40/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225473RDR-200C-206-H5-JB-4Bβ22/1500is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225489RDR-200C-206-H5-JB-4Bβ22/2000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225498RDR-200C-206-H5-JB-4Bβ22/3000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46225507RDR-200C-206-H5-JB-4BMR J2 HC-LFS202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする