精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-156

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-156 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)4.396減速比156種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全131種類を絞り込む
適合モーター
131種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46226523RDR-200C-156-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226539RDR-200C-156-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226548RDR-200C-156-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226557RDR-200C-156-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226566RDR-200C-156-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226575RDR-200C-156-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226584RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226593RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226609RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226618RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226627RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226636RDR-200C-156-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226645RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226654RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226663RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226679RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226688RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226697RDR-200C-156-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226706RDR-200C-156-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226715RDR-200C-156-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226724RDR-200C-156-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226733RDR-200C-156-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226749RDR-200C-156-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226758RDR-200C-156-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226767RDR-200C-156-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226776RDR-200C-156-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226785RDR-200C-156-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226794RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/1500
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226803RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226819RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226828RDR-200C-156-H5-JB-4Bα30/1200
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226837RDR-200C-156-H5-JB-4Bα30/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226846RDR-200C-156-H5-JB-4Bα30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226855RDR-200C-156-H5-JB-4Bα40/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226864RDR-200C-156-H5-JB-4Bα40/2000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226873RDR-200C-156-H5-JB-4BαL25/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226889RDR-200C-156-H5-JB-4BαL50/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226898RDR-200C-156-H5-JB-4BαM22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226907RDR-200C-156-H5-JB-4BαM22/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226916RDR-200C-156-H5-JB-4BαM30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226925RDR-200C-156-H5-JB-4BαM30/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226934RDR-200C-156-H5-JB-4BαM40/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226943RDR-200C-156-H5-JB-4BαM40/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226959RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/3000HVi
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226968RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226977RDR-200C-156-H5-JB-4Bα30/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226986RDR-200C-156-H5-JB-4Bα40/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46226995RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46227004RDR-200C-156-H5-JB-4Bα22/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46227013RDR-200C-156-H5-JB-4Bα30/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする