曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-207

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-207 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)7.034減速比207種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])10許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全124種類を絞り込む
適合モーター
124種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230373RDR-320C-207-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230389RDR-320C-207-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230398RDR-320C-207-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230407RDR-320C-207-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230416RDR-320C-207-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230425RDR-320C-207-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230434RDR-320C-207-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230443RDR-320C-207-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230459RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230468RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230477RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230486RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230495RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230504RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230513RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230529RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230538RDR-320C-207-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230547RDR-320C-207-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230556RDR-320C-207-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230565RDR-320C-207-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230574RDR-320C-207-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230583RDR-320C-207-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230599RDR-320C-207-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230608RDR-320C-207-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230617RDR-320C-207-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230626RDR-320C-207-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230635RDR-320C-207-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230644RDR-320C-207-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230653RDR-320C-207-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230669RDR-320C-207-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230678RDR-320C-207-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230687RDR-320C-207-H5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230696RDR-320C-207-H5-JB-ZZP6 0B18550RXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230705RDR-320C-207-H5-JB-ZZQ2 AA18550H
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230714RDR-320C-207-H5-JB-ZZQ2 AA18550R
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230723RDR-320C-207-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230739RDR-320C-207-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230748RDR-320C-207-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230757RDR-320C-207-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230766RDR-320C-207-H5-JB-4Bα22/1500
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230775RDR-320C-207-H5-JB-4Bα22/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230784RDR-320C-207-H5-JB-4Bα22/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230793RDR-320C-207-H5-JB-4Bα30/1200
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230809RDR-320C-207-H5-JB-4Bα30/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230818RDR-320C-207-H5-JB-4Bα30/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230827RDR-320C-207-H5-JB-4Bα40/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230836RDR-320C-207-H5-JB-4Bα40/2000+FAN
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230845RDR-320C-207-H5-JB-4Bα40/2000HV
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230854RDR-320C-207-H5-JB-4BαL50/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46230863RDR-320C-207-H5-JB-4BαM30/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする