曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)7.034減速比157種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全123種類を絞り込む
適合モーター
123種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231615RDR-320C-157-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231624RDR-320C-157-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231633RDR-320C-157-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231649RDR-320C-157-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231658RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231667RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231676RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231685RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231694RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231703RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231719RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231728RDR-320C-157-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231737RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231746RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231755RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231764RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231773RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231789RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231798RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231807RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231816RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231825RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231834RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231843RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231859RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231868RDR-320C-157-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231877RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231886RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231895RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231904RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231913RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231929RDR-320C-157-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231938RDR-320C-157-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231947RDR-320C-157-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231956RDR-320C-157-H5-JC-ZZECMA-F11875_3
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231965RDR-320C-157-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231974RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231983RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46231999RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232008RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232017RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232026RDR-320C-157-H5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232035RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232044RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232053RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-75A_A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232069RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232078RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232087RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75A
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232096RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75D
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232105RDR-320C-157-H5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする