StarTech.com
15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス
USB Aオス - USB Aメス
用途
コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル
色
ブラック
長さ(mm)
152
質量(g)
24
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル長(cm)
15.2
伝送速度(Mbps)
480
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237075
USBEXTAA6IN
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください