40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス

40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス - StarTech.com40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス - StarTech.com40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス - StarTech.com

DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット

用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加長さ(mm)406グレー高さ(mm)21質量(g)31ケーブル長(m)0.406コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)121ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。メーカーウェブサイトの製品ページに用意された「サポート」タブで配線図マニュアルを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237793PLATE9M16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする