スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 90cm オス/オス
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオの3.5mm オーディオ入力ジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROMドライブに接続
長さ(m)0.9
幅(mm)3.5
色ブラック
質量(g)14
高さ(cm)0.4
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
内容量1個
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROMドライブに接続