2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス

2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス - StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス - StarTech.com

最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
USB 1.1との下位互換性
高品質USB「A」タイプ オスコネクタ

用途
USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続
コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続
磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238247USB2AA2M
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする