StarTech.com
40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル ロープロファイル対応PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン)
1x パラレルDB25(メス)コネクタ
1x IDC-26(メス)コネクタ
用途
ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加
長さ(mm)
406
色
グレー
高さ(mm)
19
質量(g)
45
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)
80
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
DB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタB
IDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238983
PLATE25F16LP
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください