StarTech.com
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル
SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造
高品質のシールドツイストペア(STP)構造
データ転送速度最大5Gbps
USB 2.0との下位互換性あり
用途
USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長
色
ブラック
質量(g)
83
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
アダプター型式
パッシブ
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A[9ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239683
USB3SEXT2MBK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください