2m ホワイト スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス

2m ホワイト スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス StarTech.com 2m ホワイト スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス StarTech.com

2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ

用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続 長さ(m)2 幅(mm)3.5 ホワイト 質量(g)16 高さ(cm)0.4 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46240469 MU2MMMSWH
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする