StarTech.com
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ
耐久性に優れたPVC構造
用途
モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色
ブラック
質量(g)
32
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240496
UUSBHAUB1M
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください