StarTech.com
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス
HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ
小型軽量設計
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
IPベースのアプリケーションに対応
色
ブラック
質量(g)
44.1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
Mini HDMI[19ピン]
導体数
19
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241388
HDACMM1M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください