StarTech.com
1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)
金メッキHDMIコネクタ
HDMIハイスピード仕様に完全準拠
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
色
ブラック
質量(g)
62
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
Micro HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
導体数
19
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241397
HDMIADMM6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください