StarTech.com
VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス
0
色
グレー
質量(g)
28
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241607
GC1515MFRA2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください