Mini DisplayPort 1.2ケーブル/1m/4K60Hz/Thunderbolt 2ポート互換/21.6Gbps HBR2/mDPオス - mDPオス/ホワイト/ミニディスプレイポート/モニターケーブル
Mini DisplayPort 1.2ケーブル:4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応ミニディスプレイポートケーブル(1m)。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)
信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターと被覆材は、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。メタルコネクター内部構造によるEMIシールド
高品質構造:金めっきコネクターと30 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP1.1と下位互換
用途Mini DisplayPort対応製品をMini DisplayPort対応ディスプレイに接続
色ホワイト
質量(g)43
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]
伝送速度(Gbps)21.6
導体数19
変換タイプオス - オス
内容量1個
注意
※本製品はThunderboltケーブルではないため、ドッキングステーション、ディスプレイ、外付けケースなどのThunderbolt周辺機器には対応しません。但し、Thunderbolt 2対応ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターの接続は可能です。
変換・延長アダプタ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07