USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル

USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル - StarTech.com

USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ

用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242937USB3AUB50CMB
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする