DisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック

DisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック - StarTech.comDisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック - StarTech.comDisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック - StarTech.com

パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ
高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現
用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適
仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証

用途DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定ブラック質量(g)94コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)7.3ケーブル長(cm)91.4コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243357DPPNLFM3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする