ノートパソコンスタンド

ノートパソコンスタンド - StarTech.comノートパソコンスタンド - StarTech.comノートパソコンスタンド - StarTech.comノートパソコンスタンド - StarTech.comノートパソコンスタンド - StarTech.com
(1件のレビュー)

調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業
15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能
通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散
287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応
携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計
便利なビルトインハンドル
ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定
9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応
TAA準拠

用途
商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現
モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成
オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応
ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243804LTRISERP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46243804
2020-10-06
用途: PC使用時
製造業

在宅勤務が多くなり、PC作業による肩こりがひどくなり購入した。無いよりあったほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする