システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター
優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応
転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応
簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & LinuxStarTech.com税込¥5,828¥5,298
ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カードStarTech.com税込¥13,178¥11,980
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com税込¥93,478¥84,980
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカードStarTech.com税込¥28,578¥25,980
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com税込¥29,678¥26,980


余ったSSDを再利用するために購入。
よっぽど問題ないだろうと思って2つ買ったが、いずれも反応しない。
かつ、説明書らしきものは完全に英語で読めず。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。