曜日別特売

HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080

HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.comHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.comHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.comHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.comHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.comHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 - StarTech.com

最大1080pの解像度に対応
2チャンネルのアナログオーディオ出力
ソフトウェア不要
小型軽量設計

用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続長さ(mm)250ブラック高さ(mm)15質量(g)36ケーブル長(m)0.25湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)対応解像度1920×1080(1080p)@60Hzオス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244495HD2VGAA2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする