アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー
すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能
デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント
簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980
上下吸着式 プライバシー フィルター aiwa tab WS13 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook S6 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498