最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続
VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有
レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続
Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)260色ブラック高さ(mm)15質量(g)70.7湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度1920x1080 (1080p)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]コネクタBHDMI[19ピン]USBタイプUSB2.0オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個