曜日別特売

10.6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

10.6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス - StarTech.com

最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)762ケーブル長(m)10.7コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度1920×1200シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)最大4.95変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246175DVIDSMM35
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする