スチール製垂直型ラックマウントブラケット(1U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

スチール製垂直型ラックマウントブラケット(1U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com

EIA-310 奥行き19インチラックの業界規格に合わせた構造
19インチラックマウント機器対応
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
ソリッドスチール製で高い耐久性

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)50.3 ブラック 質量(g)675.2 耐荷重(kg)56.7 長さ(cm)15 高さ(cm)5.9 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46246193 RK119WALLV
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする