曜日別特売

VGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ

VGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.comVGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.comVGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.comVGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.comVGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.comVGAディスプレイエクステンダー用受信機 Cat5ケーブル以上を使用 VGAビデオ延長器用リモートレシーバ - StarTech.com

ビデオケーブルを最長で150m延長
ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計
取り付け金具付属
標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送

用途
ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置
金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適
工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長
会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)150規格VGAインターフェースVGA(高密度D-Sub)[15ピン]×2最大解像度1600x1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247688ST121R
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする