曜日別特売

2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p - StarTech.com2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p - StarTech.com2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p - StarTech.com2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p - StarTech.com

VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要
自動および優先ポート選択機能で操作が簡単
講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
取り付け金具同梱

用途
ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え
VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有
テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え
病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え
ポート数2幅(mm)54質量(g)226消費電力(W)5長さ(cm)10.2出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)2.9入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247986VS221VGA2HD
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする