USBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体

USBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 - StarTech.com

頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用
シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用
取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属
柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ
幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター

用途
コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
ブラック高さ(mm)25湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)最大921.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ポート数
コネクタ形状
製品幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247995ICUSB234854I1283824USB Type-B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4116
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
46248713ICUSB234858I2196888USB Type-B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8128
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする