曜日別特売

2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器

2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 - StarTech.com2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 - StarTech.com2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 - StarTech.com2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 - StarTech.com

プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能

用途
2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用
PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続
マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有
オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
ブラック質量(g)634消費電力(W)18幅(cm)12.5湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248108SV231HDMIUA
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする