10ギガビットEthernet/イーサネット1ポート増設PCI Expressカード PCIe x4 10Gb NIC

10ギガビットEthernet/イーサネット1ポート増設PCI Expressカード PCIe x4 10Gb NIC StarTech.com

標準Cat 6aケーブルで10Gbps PCIeネットワークを構築
IEEE 802.3azに準拠したエネルギー高効率チップセット
バーチャライゼーション(VMWare ESXi およびMicrosoft Hyper-V)とiSCSIをサポート
PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x4(またはそれ以上の)増設スロットを使用
1 Gbpsおよび100 Mbpsのネットワーク接続との下位互換性
最大16Kのジャンボフレームに対応
802.1q VLAN タギングに対応
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)およびLarge Send Offloadに対応
標準プロファイルブラケットを装備。ロープロファイルブラケットも同梱

用途
10Gbpsネットワーク接続をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加
オンボードネットワークアダプタをアップグレードして、10 Gigabitの高速通信を実現します
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46248449 ST10000SPEX
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする