ギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m

ギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m - StarTech.comギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m - StarTech.comギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m - StarTech.comギガビットイーサネット1000Mbps対応光メディアコンバーター マルチモード用 LCコネクタ 550m - StarTech.com

光ファイバ経由のイーサネット延長:マルチモードLC光ファイバ経由でギガビットイーサネット接続を最大550m延長可能な半二重/全二重RJ45銅線 - 光メディアコンバーター。 リモート管理機能搭載
SFP付属:SFPトランシーバーが付属したハイグレード光ファイバメディアコンバーター。850nm LCマルチモードギガビットファイバー接続に対応
抜群の耐久性:耐久性に優れたスチール製筺体を採用した高性能メディアコンバーター。動作温度範囲は0~60度で、過酷な環境にも耐えうる設計。TAA準拠
プラグアンドプレイ:使いやすく、セットアップが簡単なLC RJ45銅線 - 光ファイバー メディアコンバーター。独立型デバイスとしてまたは壁に取り付けて使用可能。IEEE 802.1qタグVLANパススルー、および9Kジャンボフレームに対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
大規模な建物構内や別の建物にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張
電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現
交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続
競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張
マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-LX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換
長さ(mm)160ブラック高さ(mm)20質量(g)405消費電力(W)4湿度(%RH)10~90コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数2芯製品幅(mm)95入力電流(A)0.36動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)550発光波長(nm)850ファイバータイプマルチモード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249036ET91000LC2
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする