DAC Twinaxブレークアウトケーブル/2m/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

DAC Twinaxブレークアウトケーブル/2m/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.com DAC Twinaxブレークアウトケーブル/2m/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.com

安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内で2点接続
長さ(m)2 幅(mm)14 ブラック 質量(g)346 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBSFP+ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46249088 QSFP4SFPPC2M
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする