Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win

Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.comThunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win - StarTech.com

Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能
Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)
Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応

長さ(mm)280ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このThunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプターは、Thunderbolt 3からThunderbolt 2への変換にのみ対応しており、TB1/TB2ポートを持つパソコンにTB3周辺機器の接続はできません。また、このアダプターは、Mini DisplayPort / DisplayPortモニターやThunderbolt 4コンピューターとの互換性はありません。
※Thunderbolt 4コンピュータには非対応
※このアダプタは、Thunderbolt ディスプレイとのみ互換性があります。Mini DisplayPort(mDP)、DisplayPort(DP)モニタとは互換性がありません。
※本製品は「アクティブ」アダプタケーブルです。15Wのバスパワーをフル供給しないホストコンピュータでは、使用することができません。ホストコンピュータの製造メーカーにお問い合わせの上、供給可能なバスパワーを確認してください。
※Thunderbolt 2ポートは、12Wの電力を供給することができます。
※本製品は、Mini DisplayPortコネクターを備えていますが、Mini DisplayPortやDisplayPort信号に対応しておらず、Thunderbolt周辺機器とのみ互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249377TBT3TBTADAP
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプタ Windows/Mac対応 サンダーボルト3 - TBT3TBTADAP | StarTech.com
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする