曜日別特売

ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能

ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 - StarTech.comウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 - StarTech.comウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 - StarTech.comウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 - StarTech.comウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 - StarTech.com

4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ
頑丈なメタル構造
ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱)
COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
最大ボーレート921.6 Kbps
USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続
シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム
ブラックセット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書長さ(mm)178高さ(mm)23.2質量(g)300ポート数4対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)59動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン]伝送速度(Kbps)最大921.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249474ICUSB2324I
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする