USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード

USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.comUSB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.comUSB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.comUSB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.comUSB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.comUSB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード - StarTech.com

イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続ブラック仕様データ伝送材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルコネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オスAWG24/28プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン]コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
本体質量(g)
パッケージサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249815USB3SAB5M-2575257220×214×34
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46249438USB3SAB10M1451210500226×214×60
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする