DAC Twinax ケーブル/1m/Juniper製品QFX-QSFP-DAC-1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
Juniper QFX-QSFP-DAC-1Mとの100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応
用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)1
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)130
消費電力(W)0.1 (接続端で)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
内容量1個
ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07