2x 2.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)対応
2.5インチSSD/HDD対応2ベイケースでパワフルな外付けストレージを構築
2種類のケーブルを同梱し、USB-C およびUSB-A両方のデバイスに対応
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
USB 3.1 Gen 2(第2世代)対応
5mm - 12.5mmのドライブサイズと容量4TB @ 7200 RPMに対応
SATA 1.0/2.0/3.0 サポート (最大 6Gbps)
RAID 0、1、Big モード(スパンまたは連結)、JBODモードに対応
UASP対応で性能アップ
頑丈なアルミ製ケース
スピード制御機能つきファン
多機能LEDインジケータ
用途
ノートパソコン、PCの外付けストレージ容量を増強。ホームオフィスや小規模ビジネスに最適
重要ファイルのバックアップに外部ストレージを活用。グラフィックデザイナーなど、プロのビジネスに最適
色ブラック
幅(mm)81
質量(g)378
消費電力(W)60
長さ(cm)14.8
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~50
高さ(cm)6
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)5~35
データ転送速度(最大) 10Gbps
内容量1個
重要ファイルのバックアップに外部ストレージを活用。グラフィックデザイナーなど、プロのビジネスに最適
PCパーツ の新着商品
