クレードル式SATA3.0対応HDD/SSDドッキングステーション eSATA/USB3.0接続リーダーライター 2.5/3.5インチ共用HDDハードディスクスタンド UASP対応

クレードル式SATA3.0対応HDD/SSDドッキングステーション eSATA/USB3.0接続リーダーライター 2.5/3.5インチ共用HDDハードディスクスタンド UASP対応 StarTech.com

SATA(6 Gbps)およびUASPに対応し最適なパフォーマンスを提供
eSATAまたはUSB 3.0のインターフェイス オプションで高い互換性を提供
ドライブの過熱を防ぐスピード調節可能な内蔵ファン
2.5/3.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
SATA rev. I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)デバイス対応
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

用途
データの回復や転送時にドライブにクイックアクセス
外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成
複数のハードドライブをスワップしながらのテストやベンチマーキング
ドライブへのクイックアクセスが必要なイメージ作成作業
高さ(cm)13.4 幅(mm)95 ブラック 質量(g)470 消費電力(W)24 長さ(cm)12.6 湿度(%RH)80~90 出力電流(A)2 保存温度(℃)-40 ~ 70 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)5 ~ 80 データ転送速度(最大) 6(eSATA)、5(USB 3.0)Gbps 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46250707 SDOCKU33EF
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする