曜日別特売

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス) - StarTech.comUSB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス) - StarTech.comUSB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス) - StarTech.com

USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

用途
USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応
ブラックセット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ質量(g)866消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)20コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~85プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35動作温度(℃)0~70伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250917USB2AAEXT20M
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする