曜日別特売

スライド式キーボードトレイ

スライド式キーボードトレイ - StarTech.comスライド式キーボードトレイ - StarTech.comスライド式キーボードトレイ - StarTech.comスライド式キーボードトレイ - StarTech.comスライド式キーボードトレイ - StarTech.comスライド式キーボードトレイ - StarTech.com

リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減
幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン
耐荷重2kgの安定したプラットフォーム
+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置
+/-20°の範囲で左右の振りを調整
170mmの高さ調整幅
デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用
デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応
引き出しレールでデスク下に収納可能な設計
本体に配線を通せるケーブル結束機能

用途
業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供
パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
ブラック幅(cm)78.2長さ(cm)67高さ(cm)21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251048KBTRAYADJ
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする