曜日別特売

ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器

ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.com
(1件のレビュー)

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応
優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応
簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電
ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示
同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用
ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示
金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示
医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
セット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95オーディオあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251233ST122HD4KU
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46251233
2024-08-20
用途: HDMI出力を2つの画面に。
宝永ゴム株式会社卸売・小売業

ちゃんと動きました。長期の信頼性はこれからです。現状問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする