曜日別特売

テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ

テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ - 旭精工
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251635MUCT206VN,Y301111016936.5
35,740
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251818MUCT201VN,Y1292876032
28,030
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251827MUCT202VN,Y1592876032
28,030
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251836MUCT203VN,Y1792876032
28,060
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251845MUCT204VN,Y2092876032
27,840
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46251854MUCT205VN,Y2596876132
30,460
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46251863MUCT207VN,Y351271017737
38,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46251879MUCT208VN,Y401421138749
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251888MUCT209VN,Y451431168749
50,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251897MUCT210VN,Y501471168949
52,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする