naxパテ クルツバンパー用2
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
柔軟性に優れています。
自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。
オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。
仕様【ホットライフ】20℃:4分
種別自動車バンパー用補修パテ
色ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
乾燥時間(分)60℃:5~10
研磨可能時間(分)30~40(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量500g
色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
内容量1個(500g)
注意
※ハードナーが必要です。ハードナーは別売りのnaxポリパテハードナー(エロー)Rをご使用ください。※防錆鋼板のパテ補修には使用できません。
※主剤:硬化剤=100:2~3で添加し、均一に練り合わせてください。
※一度に厚付けせず、2~3回に分けてパテ付けをしてください。膜厚は3mm程度としてください。
※使用前にパテベース、ハードナーは良くもみほぐしてから使用してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 750 / 税込 ¥ 825 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 750 / 税込 ¥ 825 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09