曜日別特売

調心機能付きステンレスベアリング

調心機能付きステンレスベアリング - SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング - SMT(南海精工所)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。

用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径d1(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253683SS A6000 SH1024.7309開放形
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253699SS A6000 ZZ SH1024.7309両シールド
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
46253708SS A6000 2RS SH1024.7309両シール
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253717SS A6001 SH1226.483210開放形
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253726SS A6001 ZZ SH1226.483210両シールド
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
46253735SS A6001 2RS SH1226.483210両シール
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253744SS A6002 SH1530.373511開放形
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
46253753SS A6002 ZZ SH1530.373511両シールド
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
46253769SS A6002 2RS SH1530.373511両シール
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
46253778SS A6003 SH1733.214012開放形
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253787SS A6003 ZZ SH1733.214012両シールド
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253796SS A6003 2RS SH1733.214012両シール
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
46253805SS A6004 SH2040.014714開放形
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253814SS A6004 ZZ SH2040.014714両シールド
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46253823SS A6004 2RS SH2040.014714両シール
オープン
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
46253839SS A6005 SH2544.945215開放形
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46253848SS A6005 ZZ SH2544.945215両シールド
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46253857SS A6005 2RS SH2544.945215両シール
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253866SS A6006 SH3052.996216開放形
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253875SS A6006 ZZ SH3052.996216両シールド
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253884SS A6006 2RS SH3052.996216両シール
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253893SS A6007 SH3559.97217開放形
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253909SS A6007 ZZ SH3559.97217両シールド
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253918SS A6007 2RS SH3559.97217両シール
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253927SS A6008 SH4066.438018開放形
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253936SS A6008 ZZ SH4066.438018両シールド
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253945SS A6008 2RS SH4066.438018両シール
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253954SS A6200 SH1028.253511開放形
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253963SS A6200 ZZ SH1028.253511両シールド
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253979SS A6200 2RS SH1028.253511両シール
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253988SS A6201 SH1230.143712開放形
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253997SS A6201 ZZ SH1230.143712両シールド
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254006SS A6201 2RS SH1230.143712両シール
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254015SS A6202 SH1532.854213開放形
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254033SS A6202 ZZ SH1532.854213両シールド
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46254058SS A6202 2RS SH1532.854213両シール
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254076SS A6203 SH1737.914714開放形
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254094SS A6203 ZZ SH1737.914714両シールド
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254119SS A6203 2RS SH1737.914714両シール
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254137SS A6204 SH2044.945215開放形
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254155SS A6204 ZZ SH2044.945215両シールド
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254173SS A6204 2RS SH2044.945215両シール
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254198SS A6205 SH2549.676217開放形
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254216SS A6205 ZZ SH2549.676217両シールド
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254225SS A6205 2RS SH2549.676217両シール
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254234SS A6206 SH3059.527219開放形
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254243SS A6206 ZZ SH3059.527219両シールド
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254259SS A6206 2RS SH3059.527219両シール
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254268SS A6210 SH5086.6211027開放形
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46254277SS A6210 ZZ SH5086.6211027両シールド
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする