SMT(南海精工所)
グリースレスベアリング
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
207
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
シールド形状
許容回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254329
SS 6800 C4 TC2
10
19
5
開放形
1090
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254338
SS 6800 ZZ C4 TC2
10
19
5
両シールド
1090
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254347
SS 6800 2RS C4 TC2
10
19
5
両シール
1090
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46254356
SS 6801 C4 TC2
12
21
5
開放形
950
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254365
SS 6801 ZZ C4 TC2
12
21
5
両シールド
950
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254374
SS 6801 2RS C4 TC2
12
21
5
両シール
950
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254383
SS 6802 C4 TC2
15
24
5
開放形
810
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254399
SS 6802 ZZ C4 TC2
15
24
5
両シールド
810
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254408
SS 6802 2RS C4 TC2
15
24
5
両シール
810
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254417
SS 6803 C4 TC2
17
26
5
開放形
730
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254426
SS 6803 ZZ C4 TC2
17
26
5
両シールド
730
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254435
SS 6803 2RS C4 TC2
17
26
5
両シール
730
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254444
SS 6804 C4 TC2
20
32
7
開放形
620
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254453
SS 6804 ZZ C4 TC2
20
32
7
両シールド
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254469
SS 6804 2RS C4 TC2
20
32
7
両シール
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254478
SS 6805 C4 TC2
25
37
7
開放形
520
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46254487
SS 6805 ZZ C4 TC2
25
37
7
両シールド
520
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254496
SS 6805 2RS C4 TC2
25
37
7
両シール
520
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254505
SS 6806 C4 TC2
30
42
7
開放形
440
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254514
SS 6806 ZZ C4 TC2
30
42
7
両シールド
440
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254523
SS 6806 2RS C4 TC2
30
42
7
両シール
440
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254539
SS 6807 C4 TC2
35
47
7
開放形
390
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254548
SS 6807 ZZ C4 TC2
35
47
7
両シールド
390
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254557
SS 6807 2RS C4 TC2
35
47
7
両シール
390
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254566
SS 6808 C4 TC2
40
52
7
開放形
390
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254575
SS 6808 ZZ C4 TC2
40
52
7
両シールド
390
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254584
SS 6808 2RS C4 TC2
40
52
7
両シール
390
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254593
SS 6900 C4TC2
10
22
6
開放形
980
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254609
SS 6900 ZZ C4 TC2
10
22
6
両シールド
980
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254618
SS 6900 2RS C4 TC2
10
22
6
両シール
980
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46254627
SS 6901 C4 TC2
12
24
6
開放形
880
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254636
SS 6901 ZZ C4 TC2
12
24
6
両シールド
880
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254645
SS 6901 2RS C4 TC2
12
24
6
両シール
880
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254654
SS 6902 C4 TC2
15
28
7
開放形
730
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254663
SS 6902 ZZ C4 TC2
15
28
7
両シールド
730
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254679
SS 6902 2RS C4 TC2
15
28
7
両シール
730
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254688
SS 6903 C4 TC2
17
30
7
開放形
670
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254697
SS 6903 ZZ C4 TC2
17
30
7
両シールド
670
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254706
SS 6903 2RS C4 TC2
17
30
7
両シール
670
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254715
SS 6904 C4 TC2
20
37
9
開放形
550
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46254724
SS 6904 ZZ C4 TC2
20
37
9
両シールド
550
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254733
SS 6904 2RS C4 TC2
20
37
9
両シール
550
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254749
SS 6905 C4 TC2
25
42
9
開放形
460
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254758
SS 6905 ZZ C4 TC2
25
42
9
両シールド
460
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254767
SS 6905 2RS C4 TC2
25
42
9
両シール
460
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254776
SS 6906 C4 TC2
30
47
9
開放形
410
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254785
SS 6906 ZZ C4 TC2
30
47
9
両シールド
410
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
46254794
SS 6906 2RS C4 TC2
30
47
9
両シール
410
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254803
SS 6907 C4 TC2
35
55
10
開放形
350
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46254819
SS 6907 ZZ C4 TC2
35
55
10
両シールド
350
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方