SMT(南海精工所)
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
シールド形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46256097
SS 6207 ZZ NR2
35
72
17
両シールド
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256106
SS 6207 2RS NR2
35
72
17
両シール
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256115
SS 6300 ZZ NR2
10
35
11
両シールド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256124
SS 6300 2RS NR2
10
35
11
両シール
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256133
SS 6301ZZ NR2
12
37
12
両シールド
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256149
SS 6301 2RS NR2
12
37
12
両シール
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256158
SS 6302 ZZ NR2
15
42
13
両シールド
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256167
SS 6302 2RS NR2
15
42
13
両シール
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256176
SS 6303 ZZ NR2
17
47
14
両シールド
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256185
SS 6303 2RS NR2
17
47
14
両シール
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256194
SS 6304 ZZ NR2
20
52
15
両シールド
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256203
SS 6304 2RS NR2
20
52
15
両シール
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256219
SS 6305 ZZ NR2
25
62
17
両シールド
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256228
SS 6305 2RS NR2
25
62
17
両シール
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256237
SS 6306 ZZ NR2
30
72
19
両シールド
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256246
SS 6306 2RS NR2
30
72
19
両シール
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方