SMT(南海精工所)
SUS440Cステンレスベアリング
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
シールド形状
両シールド
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
内径d(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
30900
基本定格荷重Cr(N)
38000
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46256325
SS 6014 ZZ
70
110
20
38000
30900
5600
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方