SUS440Cステンレスベアリング

SUS440Cステンレスベアリング - SMT(南海精工所)

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。

シールド形状両シールド外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5内径d(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)57200許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46256474SS 6213 ZZ651202357200400005400
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする