SMT(南海精工所)
SUS304ステンレスベアリング
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
シールド形状
開放形
面取寸法r(mm)
1.1
外径公差(mm)
-0.040~0
幅公差(mm)
-0.120~0
許容回転速度(min
-1
)
590
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0~0.050
許容ラジアル荷重(N)
1288
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46256684
6S 6207B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方