曜日別特売

SUS304ステンレスベアリング

SUS304ステンレスベアリング - SMT(南海精工所)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。

内径d(Φmm)12外径D(Φmm)24幅B(mm)6シールド形状開放形面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1800RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462567796S 6901B
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする